Lindy - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI® 4K60hz 1m - 40921

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888409216

Réf. Sonepar

01852840921

Réf. Fournisseur

40921

Réf. Commerciale

Lindy

Câble actif Mini DisplayPort vers HDMI avec HDR, 1m

Les Atouts de l'article:

  • Connectez un appareil équipé d'un Mini DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI® 4K
  • Résolution de haute qualité jusqu'à 4K (4096x2160) @ 60 HZ (Taux de rafraîchissement) 
  • La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une gamme de couleurs plus étendue.
  • Chipset actif pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques
  • Garantie 2 ans

Le câble adaptateur Lindy Active Mini DisplayPort vers HDMI® 4K60Hz combine des performances supérieures avec un design élégant. Ce câble de haute qualité convertit les signaux Mini DisplayPort jusqu'à 60 Hz pour les sortir vers un écran ou un projecteur HDMI®. Avec un chipset intégré, il garantit une connexion fiable et améliore la compatibilité avec les cartes graphiques double mode et non double mode, ce qui le rend parfait pour une utilisation avec des appareils tels que Surface, MacBook et autres ordinateurs portables sans avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires.


Prenant en charge des résolutions jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz et une plage dynamique élevée (HDR), ce câble offre une clarté cristalline, un contraste amélioré et des couleurs réalistes. Idéal pour créer des présentoirs de vente au détail accrocheurs, des environnements de travail innovants ou une lecture vidéo immersive dans les bars sportifs et les home cinéma, il prend également en charge l'audio multicanal non compressé pour une expérience de son Surround tridimensionnel.


De plus, la prise en charge de la technologie AMD Eyefinity offre un moyen rentable de créer des écrans ultra haute résolution en utilisant jusqu'à trois moniteurs ou plus. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'exécuter plusieurs applications simultanément sur des écrans séparés, augmentant ainsi la productivité sur le lieu de travail ou offrant une expérience de jeu sur écran large.


Remarque: la sortie audio via HDMI® nécessite que votre carte graphique prenne en charge la sortie audio via DisplayPort. Certains adaptateurs graphiques intégrés, comme le chipset Mobile Intel 4 Series Express des ordinateurs portables, ne prennent pas en charge la sortie audio sur DisplayPort, même avec la prise en charge HDMI® installée. Dans de tels cas, une connexion audio séparée est nécessaire.



Quleques mots du fabricant:

Connecte un seul appareil Mini DisplayPort à un écran HDMI® avec une résolution maximale de 4096x2160@60Hz.