Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI® 4K60hz 2m - 40922

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888409223

Réf. Sonepar

01852840922

Réf. Fournisseur

40922

Marque

Lindy

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI® 4K60hz 2m

Les Atouts de l'article:

  • ?Connectez un appareil équipé d'un Mini DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI® 4K
  • Résolution de haute qualité jusqu'à 4K (4096x2160) @ 60 HZ Taux de rafraîchissement 
  • La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et une gamme de couleurs plus étendue.
  • Jeu de puces actives pour une meilleure compatibilité avec diverses cartes graphiques
  • Garantie de 2 ans

Le câble adaptateur Lindys Active Mini DisplayPort vers HDMI® 4K60Hz associe des performances supérieures à un design élégant. Ce câble de haute qualité convertit les signaux Mini DisplayPort jusqu'à 60Hz pour une sortie vers un écran ou un projecteur HDMI®. Grâce à son chipset intégré, il garantit une connexion fiable et améliore la compatibilité avec les cartes graphiques à double mode ou non, ce qui le rend parfait pour une utilisation avec des appareils tels que Surface, MacBook et d'autres ordinateurs portables sans nécessiter d'adaptateurs supplémentaires.


Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4096x2160 à 60 Hz et la gamme dynamique élevée (HDR), ce câble offre une clarté cristalline, un contraste amélioré et des couleurs réalistes. Idéal pour créer des affichages de vente au détail accrocheurs, des environnements de travail innovants ou une lecture vidéo immersive dans les bars sportifs et les cinémas à domicile, il prend également en charge l'audio multicanal non compressé pour une expérience de son surround tridimensionnel.


En outre, la prise en charge de la technologie AMD Eyefinity offre un moyen rentable de créer des affichages à ultra-haute résolution en utilisant jusqu'à trois moniteurs ou plus. Cette fonction permet aux utilisateurs d'exécuter plusieurs applications simultanément sur des écrans distincts, ce qui stimule la productivité sur le lieu de travail ou offre une expérience de jeu sur grand écran.


Remarque : la sortie audio via HDMI® nécessite que votre carte graphique prenne en charge la sortie audio via DisplayPort. Certains adaptateurs graphiques intégrés, comme le chipset Express Mobile Intel 4 Series des ordinateurs portables, ne prennent pas en charge la sortie audio via DisplayPort, même si la prise en charge HDMI® est installée. Dans ce cas, une connexion audio séparée est nécessaire.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

Connecte un seul appareil Mini DisplayPort à un écran HDMI® avec une résolution maximale de 4096x2160@60Hz.

Quelques mots du fabricant :

51069690