Lindy - Câble adaptateur Mini DP (DisplayPort) vers DisplayPort, 2m - 41057

CopieCopie
Lindy - Câble adaptateur Mini DP (DisplayPort) vers DisplayPort, 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888410571

Réf. Sonepar

01852841057

Réf. Fournisseur

41057

Marque

Lindy

Câble adaptateur Mini DP (DisplayPort) vers DisplayPort, 2m

Les Atouts de l'article:

Le câble adaptateur LINDY DisplayPort est à utiliser avec les ordinateurs portables Mac et autres appareils avec sortie Mini DisplayPort

  • Supporte les résolutions DisplayPort jusqu'à 4K 4096 x 2160 avec 5,4Gbits/s x 4 lanes
  • Compatible avec les spécifications DisplayPort 1.2
  • Bande passante: 10.8Gbit/s
  • Connectiques Mini DP mâle vers DP mâle
  • Longueur: 2m
  • Couleur: blanc
  • Garantie 10 ans



Les Atouts de la gamme:

Permet la connexion d'un cordon DisplayPort vers un ordinateur portable Mac avec sortie Mini DisplayPort!

Quelques mots du fabricant :

15065935