Lindy - Câble adaptateur SATA 0.15m SATA vers Molex (LP4) - 70396

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888703963
Réf. Sonepar
01852870396
Réf. Fournisseur
70396
Marque
Lindy
Câble adaptateur SATA 0.15m SATA vers Molex (LP4)
Les Atouts de la gamme:
Quelques mots du fabricant :
Adapte une prise SATA 15pins (alimentation) vers Molex (LP4)
Les Atouts de la gamme:
- Adaptateur d'alimentation SATA
- Adapte un connecteur SATA à un connecteur Molex (LP4)
- SATA 15 pins mâle vers Molex 5.25" (LP4) femelle
- Parfait pour les techniciens PC
- Garantie 10 ans
L'adaptateur d'alimentation Lindy permet de connecter un disque dur ou lecteur CD/DVD-ROM, équipé d'un connecteur Molex (LP4) à un ordinateur équipé d'une carte mère SATA.
Quelques mots du fabricant :
Adapte une prise SATA 15pins (alimentation) vers Molex (LP4)


