Lindy - Câble Audio Jack 3.5mm vers RCA, Cromo Line, 1m - 35333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888353335
Réf. Sonepar
01852835333
Réf. Fournisseur
35333
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Connecte votre équipement audio à votre TV en Jack 3.5mm
- Qualité Premium, câble souple
- Connecteurs plaqués or 24 carats
- Gaine et prises PVC, sans halogène
- Garantie 10 ans
Le câble Audio Jack 3.5mm Cromo Line de Lindy 3.5mm est souple et de haute qualité, idéal dans des installations hi-fi et audio. Il dispose de connecteurs plaqués or pour résister à la corrosion.
Il est idéal pour connecter un équipement audio portable à une chaine hi-fi ou une barre de son. Le signal peut être transmis jusqu’à 10m.
Gaines et prives PVC : ces câbles sont composés d’élastomères thermoplastiques (TPE) pour la gaine extérieure, et de nylon pour l’isolant des conducteurs.
Quleques mots du fabricant:
3.5mm mâle vers Dual RCA mâle