Lindy - Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 0.25m - 35640

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888356404

Réf. Sonepar

01852835640

Réf. Fournisseur

35640

Réf. Commerciale

Lindy

Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 0.25m

Les Atouts de l'article:

  • Câble Premium avec prises or
  • Jack mâle 3,5mm vers jack mâle 3,5mm
  • Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
  • Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
  • Couleur: noir
  • Pour signaux audio au format stéréo
  • Adapté à tout appareil possédant une connectique jack femelle 3,5mm
  • Longueur: 0,25m


Quleques mots du fabricant:

Câble audio Premium avec prise or - idéal pour raccorder tout haut parleur stéréo avec lecteur MP3, tablette ou Smartphone.