Lindy - Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 1m - 35641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888356411
Réf. Sonepar
01852835641
Réf. Fournisseur
35641
Marque
Lindy
Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 1m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Câble audio Premium avec prise or - idéal pour raccorder tout haut parleur stéréo avec lecteur MP3, tablette ou Smartphone.
Quelques mots du fabricant :
16679122
Les Atouts de l'article:
- Câble Premium avec prises or
 - Jack mâle 3,5mm vers jack mâle 3,5mm
 
- Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
 - Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
 
- Couleur: noir
 - Pour signaux audio au format stéréo
 - Adapté à tout appareil possédant une connectique jack femelle 3,5mm
 - Longueur: 1m
 
Les Atouts de la gamme:
Câble audio Premium avec prise or - idéal pour raccorder tout haut parleur stéréo avec lecteur MP3, tablette ou Smartphone.
Quelques mots du fabricant :
16679122



