Lindy - Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 5m - 35644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888356442
Réf. Sonepar
01852835644
Réf. Fournisseur
35644
Marque
Lindy
Câble audio Premium 2 x jack mâle 3,5mm, 5m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Câble audio Premium avec prise or - idéal pour raccorder tout haut parleur stéréo avec lecteur MP3, tablette ou Smartphone.
Quelques mots du fabricant :
16679125
Les Atouts de l'article:
- Câble Premium avec prises or
- Jack mâle 3,5mm vers jack mâle 3,5mm
- Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
- Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
- Couleur: noir
- Pour signaux audio au format stéréo
- Adapté à tout appareil possédant une connectique jack femelle 3,5mm
- Longueur: 5m
Les Atouts de la gamme:
Câble audio Premium avec prise or - idéal pour raccorder tout haut parleur stéréo avec lecteur MP3, tablette ou Smartphone.
Quelques mots du fabricant :
16679125



