Lindy - Câble audio Premium 2 x RCA (Cinch) mâle vers jack 3,5mm mâle, 2m - 35681

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888356817

Réf. Sonepar

01852835681

Réf. Fournisseur

35681

Marque

Lindy

Câble audio Premium 2 x RCA (Cinch) mâle vers jack 3,5mm mâle, 2m

Les Atouts de l'article:

  • Câble Premium avec contacts or .
  • 2x RCA (Cinch) mâle vers 1x jack 3,5mm mâle
  • Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
  • Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
  • Couleur: noir
  • Pour les signaux audio au format stéréo
  • Longueur : 2m


Les Atouts de la gamme:

Câble audio Premium avec prises or - idéal pour les liaisons Hi-Fi et Home Cinéma avec un lecteur MP3, tablette ou Smartphone

Quelques mots du fabricant :

16679142