Lindy - Câble audio Premium 2x RCA mâle vers 2x RCA mâle, 1m - 35660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888356602
Réf. Sonepar
01852835660
Réf. Fournisseur
35660
Marque
Lindy
Câble audio Premium 2x RCA mâle vers 2x RCA mâle, 1m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Câble audio Premium avec prises or - idéal pour toute installation Hi-Fi ou Home Cinéma
Quelques mots du fabricant :
16679131
Les Atouts de l'article:
- Câble audio Premium avec prises or
- 2x RCA (Cinch) mâle vers 2x RCA (Cinch) mâle
- Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
- Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
- Couleur: noir
- Pour les signaux audio au format stéréo
- Compatible avec tout appareil possédant une connectique Cinch/RCA, comme les installations Hi-Fi, amplificateurs, Subwoofer, etc.
- Longueur: 1m
Les Atouts de la gamme:
Câble audio Premium avec prises or - idéal pour toute installation Hi-Fi ou Home Cinéma
Quelques mots du fabricant :
16679131



