Lindy - Câble audio Premium jack stéréo 3,5mm mâle/femelle, 10m - 35656

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888356565
Réf. Sonepar
01852835656
Réf. Fournisseur
35656
Marque
Lindy
Câble audio Premium jack stéréo 3,5mm mâle/femelle, 10m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Câble audio Premium avec prises or - idéal pour rallonger toutes connexions à un casque audio, Smartphone ou à une tablette
Quelques mots du fabricant :
16679130
Les Atouts de l'article:
- Câble audio Premium avec prises or
- Jack 3,5mm mâle vers jack 3,5mm femelle (rallonge)
- Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
- Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
- Couleur: noir
- Pour les signaux audio au format stéréo
- Adapté pour tout appareil équipé en jack stéréo 3,5mm
- Longueur: 10m
Les Atouts de la gamme:
Câble audio Premium avec prises or - idéal pour rallonger toutes connexions à un casque audio, Smartphone ou à une tablette
Quelques mots du fabricant :
16679130



