Lindy - Câble audio Premium jack stéréo 3,5mm mâle/femelle, 2m - 35652

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888356527

Réf. Sonepar

01852835652

Réf. Fournisseur

35652

Marque

Lindy

Câble audio Premium jack stéréo 3,5mm mâle/femelle, 2m

Les Atouts de l'article:

  • Câble audio Premium avec prises or
  • Jack 3,5mm mâle vers jack 3,5mm femelle (rallonge)
  • Câble PVC avec conducteurs blindés pour les canaux stéréo droit et gauche
  • Section: 2 x AWG28 / 2 x 0,080mm²
  • Couleur: noir
  • Pour les signaux audio au format stéréo
  • Adapté pour tout appareil équipé en jack stéréo 3,5mm
  • Longueur: 2m


Les Atouts de la gamme:

Câble audio Premium avec prises or - idéal pour rallonger toutes connexions à un casque audio, Smartphone ou à une tablette

Quelques mots du fabricant :

16679128