Lindy - Câble audio vidéo Premium, 3 x RCA (Cinch) mâle/mâle, 1m - 35690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888356909
Réf. Sonepar
01852835690
Réf. Fournisseur
35690
Réf. Commerciale
Lindy
Câble audio vidéo Premium, 3 x RCA (Cinch) mâle/mâle, 1m
Les Atouts de la gamme:
Quelques mots du fabricant :
Câble audio/vidéo Premium avec prises or - idéal pour les liaisons composite vidéo et audio stéréo
Les Atouts de la gamme:
- Câble Premium avec prises or
- 3x RCA (Cinch) mâle vers 3x RCA (Cinch) mâle
- Câble PVC avec conducteurs blindés
- Section: 2 x AWG28 / 2x 0,080mm²
- Couleur: noir
- Pour liaisons audio et vidéo
- Longueur: 1m
Quelques mots du fabricant :
Câble audio/vidéo Premium avec prises or - idéal pour les liaisons composite vidéo et audio stéréo