Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble DisplayPort 1.2, Black Line, 3m - 36493

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888364935

Réf. Sonepar

01852836493

Réf. Fournisseur

36493

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

3 m

Câble DisplayPort 1.2, Black Line, 3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble DisplayPort 1.2, pour les applications privées ou de petites entreprises
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
  • Boitier en PVC robuste, connecteurs en nickel, contacts plaqués or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, conducteurs 30AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Black Line DisplayPort sont une solution d'entrée de gamme fiable et de qualité, parfait les usages privées et de petites entreprises.

Les câbles Black Line DisplayPort disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 30AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit sont prises en charge. Les câbles Black Line DisplayPort ont également la capacité de transmettre les signaux audio 32 canaux et Dolby True HD. Ils ont la capacité de délivrer un espace colorimétrique 4:4:4 pour une représentation des couleurs optimale.

Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 1.5m, 2m et 3m



Les Atouts de la gamme:

DP mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

17259860