Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble DisplayPort 1.2, Gold Line, 20m - 36298

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 20 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888362986

Réf. Sonepar

01852836298

Réf. Fournisseur

36298

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

20 m

Câble DisplayPort 1.2, Gold Line, 20m

Les Atouts de l'article:

  • Câbles DisplayPort 1.2 sans compromis et haute performance pour les besoins et environnements professionnels.
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
  • Prises, contacts et connecteurs métal plaqué or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, faible atténuation, conducteurs en cuivre OFC 24AWG résistants à la corrosion
  • Conforme à la norme DisplayPort 1.2: 3D, 4K, 10.8 Gbit/s; Garantie 25 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. Les câbles DisplayPort Gold du concept "Cable Lines" sont sans compromis et la solution haute performance pour les besoins et environnements professionnels.


Les câbles DisplayPort Gold Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre OFC de section 24AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.


Les résolutions UHD sont prises en charge jusqu'à 4K 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit, y compris la 3D et le codage HDCP des contenus AV protégés. Les câbles DisplayPort de la gamme 'Gold Line' supportent la norme DisplayPort 1.2. Ces câbles garantissent une compatibilité avec tyous les appareils DisplayPort.


Ces câbles haut de gamme ont une faible atténuation permettant une transmission fiable sur de très longues distances.


Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m et 20m



Les Atouts de la gamme:

DP mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

16984084