Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble DisplayPort 1.4, Anthra Line, 5m - 36484

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888364843

Réf. Sonepar

01852836484

Réf. Fournisseur

36484

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

5 m

Câble DisplayPort 1.4, Anthra Line, 5m

Les Atouts de l'article:

  • Câble DisplayPort 1.4 de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluant la 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit
  • Boitier en ABS robuste avec connecteurs et contacts plaqués or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
  • DisplayPort 1.4, 8K 4K, 3D, 32.4Gbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line DisplayPort sont un choix professionnel pour les connexions hautes performances dans les installation AV et IT.


Les câbles Anthra Line DisplayPort offrent des connexions premium et disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts haute qualité plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.


Les résolutions UHD jusqu'à 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluant la 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit et l'HDCP sont pris en charge. La certification de conformité avec la technologie DisplayPort 1.4 assure une compatibilité avec tous les appareils équipés en DisplayPort.


Les câbles Anthra Line DisplayPort sont disponibles en longueurs de 0,5 m à 10 m.



Les Atouts de la gamme:

DP mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

17259856