Lindy - Câble DisplayPort 2.0 UHBR10 Hybride Fibre Optique 30m - 38523

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 30 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888385237

Réf. Sonepar

01852838523

Réf. Fournisseur

38523

Réf. Commerciale

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

30 m

Câble DisplayPort 2.0 UHBR10 Hybride Fibre Optique 30m

Les Atouts de l'article:

  • Combine un câble cuivre et fibre optique pour une solution de connectivité DisplayPort hybride longue distance
  • Prend en charge les résolutions jusqu’à 4K@144Hz, 8K@60Hz
  • Norme DP2.0 avec prise en charge UHBR10, bande passante de 40 Gbit/s (4 voies, 10 Gbit/s par canal)
  • Structure de câble flexible et robuste pour tout type d’installations
  • Garantie 2 ans

La gamme de câbles hybrides à fibre optique de Lindy est une solution professionnelle pour étendre les signaux DP sur de plus longues distances. Combinant la flexibilité et la haute résistance EMI et RFI des câbles à fibre optique avec un câblage en cuivre standard, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans des configurations audiovisuelles critiques, des affichages commerciaux ou des installations résidentielles hautes performances.

 

Cette technologie fournit une amplification non compressée du signal DP, permettant une extension longue distance du contenu DP 8K qui n’est tout simplement pas possible avec des câbles passifs.



Avec une bande passante de 40 Gbit/s (UHBR10), ces câbles prennent en charge les résolutions DisplayPort 2.0 jusqu’à 3840x2160@144Hz et 7680x4320 /10240x4320@60Hz. Le contenu peut être visualisé avec des détails et une clarté incroyables à des taux de rafraîchissement plus élevés et prenant en charge le HDR statique et dynamique pour une visualisation optimale des films, des graphiques ou des images.



Quleques mots du fabricant:

Câble AOC DP pour toutes les applications et résolutions