Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble DisplayPort to DVI, 0.5m - 41489

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - DisplayPort (DP)

  • type de connecteur raccordement 2 - DisplayPort (DP)

  • longueur - 0.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888414890

Réf. Sonepar

01852841489

Réf. Fournisseur

41489

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

DisplayPort (DP)

type de connecteur raccordement 2:

DisplayPort (DP)

longueur:

0.5 m

Câble DisplayPort to DVI, 0.5m

Les Atouts de l'article:

  • Connecte une source DisplayPort à un écran DVI
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
  • Prise en charge des modes dupliqué et bureau étendu
  • Connexions male/male pour une connexion directe sécurisée
  • Garantie 2 ans

Le Câble DisplayPort vers DVI de LINDY permet de connecter une source DisplayPort comme un PC ou un ordinateur portable à un écran DVI. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200@60Hz.


Ce Câble peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible et d'augmenter la productivité, idéal pour une utilisation dans des installations résidentielles ou professionnelles.



Les Atouts de la gamme:

Connecte une source DisplayPort à un affichage DVI

Quelques mots du fabricant :

16749518