Lindy - Câble DVI-D Single Link, Black Line, 5m - 36258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - DVI
longueur - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888362580
Réf. Sonepar
01852836258
Réf. Fournisseur
36258
Marque
Lindy
type de connecteur raccordement 1:
DVI
longueur:
5 m
Les Atouts de la gamme:
- Câble DVI-D Dual Link d'entrée de gamme pour applications à domicile et dans les petits environnements de bureau
- Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p
- Boitier connecteur robuste en PVC, connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats
- Câble à triple blindage, conducteurs 28AWG en cuivre étamé résistants à la corrosion
- Garantie 10 ans
Faisant partie du concept de connectivité "Line" développé par LINDY, les câbles Black Line DVI-D Single Link sont des solutions d'entrée de gamme complètes,parfaites pour connecter PC et moniteurs.
Les câbles Black Line DVI-D Single Link sont caractérisés par un triple blindage avec des conducteurs 28AWG en cuivre étamé assurant performance et résistance à la corrosion. Connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats garantissent intégrité du signal et fiabilité.
Le boitier connecteur dispose d'une empreinte grip pour une bonne prise en main. Les vis à larges embouts permettent de fixer le connecteur en place sans outillage et un réducteur de tension souple prolonge la durée de vie du câble.
Les câbles Black Line DVI-D Single Link prennent en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz.
Disponible dans les longueurs de 1m, 2m, 3m, 5m et 10m.
Quelques mots du fabricant :
DVI-D Single Link mâle/mâle



