Lindy - Câble HDMI 1m 8K60Hz, ligne noire - 36771

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 1 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888367714

Réf. Sonepar

01852836771

Réf. Fournisseur

36771

Réf. Commerciale

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

1 m

Câble HDMI 1m 8K60Hz, black line

Les Atouts de l'article:

  • Câble HDMI 2.0 haute vitesse d’entrée de gamme pour les applications domestiques et de petite entreprise
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu’à 7680x4320@60Hz 4:4:4 10bit
  • Boîtier pvc robuste, connecteurs en nickel, contacts flashés en or
  • Câble à triple blindage, conducteurs 30AWG en acier revêtu de cuivre résistant à la corrosion
  • Prend en charge 3D, 8K, 48Gbps, HEC, ARC, EARC CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X;
  • Garantie 10 ans

Issus du concept de connectivité par câble de lignes développé par Lindy, les câbles HDMI haute vitesse Black Line sont des solutions de connexion haute résolution d’entrée de gamme complètes, parfaites pour une utilisation à la maison et au petit bureau.


Les câbles Black Line 8k60hz ou 4K120hz sont dotés d’une construction à triple blindage avec des conducteurs en acier revêtus de cuivre 30AWG pour des performances et une résistance à la corrosion supérieures. Les connecteurs en nickel et les contacts clignotants en or maintiennent l’intégrité et la fiabilité du signal. 


Les résolutions UHD jusqu’à 7680x4320@60Hz et 3840x2160@120hz sont prises en charge. Les câbles HDMI 8K Black Line sont également capables de transmettre de l’audio à 32 canaux et Dolby® Atmos et DTS: X


Le câble HDMI 8K Black line prend en charge une capacité de bande passante de 48 Gbps dans des longueurs de câble allant jusqu’à 5 m.



Quleques mots du fabricant:

HDMI Mâle à Mâle