Lindy - Câble HDMI 4K60 actif, 7.5m - 41016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 7.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888410168
Réf. Sonepar
01852841016
Réf. Fournisseur
41016
Réf. Commerciale
Lindy
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
7.5 m
Les Atouts de l'article:
- Connecte votre source 4K Ultra HD à un écran 4K Ultra HD HDMI®
- Prise en charge des résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio jusqu'à 32 canaux audio
- Prise en charge des appareils HEC, ARC et CEC
- Garantie 2 ans
Les câbles HDMI® 4K60 actifs Lindy combinent un design moderne avec une performance élevée pour permettre une transmission HDMI fiable et de haute qualité sur de longues distances. Ces câbles supportent la bande passante HDMI® 18G et atteignent les résolutions 4096x2160@60Hz avec un espace colorimétrique REC.2020 qui couvre les contenus HDR (contraste et palette de couleurs améliorés).
Offrant la technologie HDMI® dernier cri, ces câbles sont idéals à utiliser avec des sources vidéo telles que: Box TV HD, PS4, XBOX One et lecteurs 4K Blu-Ray, mais également avec des installations Home Cinéma qui nécessitent des longueurs de câbles sans compromis sur les performances vidéo et audio.
Note: les câbles actifs Lindy doivent être connectés en respectant le sens de transmission. Le connecteur marqué “display” doit être connecté à l'écran. Une inversion de connexion ne transmettra aucun signal. Certains projecteurs possèdent des connecteurs HDMI® encastrés, merci de vérifier que le câble Lindy puisse s'y connecter.
Les câbles HDMI® actifs ne peuvent pas être connectés ensemble ni cascadées (‘daisy chained’).
Quleques mots du fabricant:
Connecte une source HDMI® 4K à un écran HDMI® 4K