Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble HDMI 8K60 Hybride Fibre Optique 50m - 38515

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 50 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888385152

Réf. Sonepar

01852838515

Réf. Fournisseur

38515

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

50 m

Câble HDMI 8K60 Hybride Fibre Optique 50m

Les Atouts de l'article:

  • Combine les câbles en cuivre et en fibre optique pour une solution de connectivité HDMI® hybride et longue distance
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@120Hz, 8K@60Hz
  • Formats HDR incluant Dolby Vision & HDR10+
  • Câble robuste et souple pour tout type d’installation
  • Garantie 2 ans

La gamme de câbles hybrides à fibre optique de Lindy constitue une solution professionnelle pour étendre les signaux HDMI® sur de plus longues distances. Combinant la flexibilité et la haute résistance EMI & RFI de la fibre optique avec un câblage en cuivre standard, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans les configurations AV critiques, les écrans commerciaux ou les installations résidentielles à haute performance.

 

Ce câble fournit une amplification non compressée du signal HDMI®, ce qui permet d'étendre le contenu HDMI® 8K sur de longues distances, ce qui n'est tout simplement pas possible avec des câbles passifs.

 

Avec une bande passante de 48Gbit/s, ces câbles prennent en charge les résolutions 2.1 jusqu'à 3840x2160@120Hz, et 7680x4320 / 10240x4320@60Hz. Le contenu peut être visualisé avec des détails et une clarté incroyables à des taux de rafraîchissement plus élevés pour une visualisation optimale des films, des graphiques ou des images.

 

Outre l’HDR statique,les câbles hybrides HDMI® prennent également en charge les formats HDR dynamiques tels que Dolby Vision et HDR10+. Ces formats offrent à chaque moment du contenu, scène par scène ou même image par image, une gamme de couleurs beaucoup plus large basée sur l'espace colorimétrique BT.2020, une luminosité maximale plus élevée et des noirs profonds pour des contrastes optimaux ainsiq u'une plus grande profondeur de couleur. C'est essentiel pour la transmission de contenu VOD, y compris les émissions de télévision et les films, ainsi quela RV et les jeux vidéo, idéal dans les eSports, les configurations de détailet les installations de home cinéma supérieures.

 

La prise en charge de l'eARC simplifie encore la connectivité avec les systèmes de sonorisation, les amplificateurs et les barres de son compatibles, en faisant passer l'audio sans perte de la source à la sortie connectée par le câble. L'eARC prend également en charge l'audio à haut débit binaire avec une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 192 kHz et jusqu'à 32 canaux. Cela permet d'utiliser des formats audio basés sur l'objet tels que Dolby Atmos et DTS:X, et d'entourer le spectateur d'un son immersif pour améliorer et compléter le contenu vidéo. Cette solution est idéale pour les configurations résidentielles multidimensionnelles, les installations de cinéma ou la distribution d'événements inspirants.

 

Remarque : les fonctions eARC/ARC et CEC ne sont pas prises en charge pour les longueurs supérieures à 20m.

Nous pouvons fabriquer des câbles jusqu'à 200m sur demande, veuillez nous contacter pour obtenir un devis.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Les Atouts de la gamme:

Câble AOC pour toutes les applications et résolutions HDMI®

Quelques mots du fabricant :

52400688