Lindy - Câble HDMI 8K60 Ultra High Speed hybride fibre optique, 20m - 38382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 20 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888383820
Réf. Sonepar
01852838382
Réf. Fournisseur
38382
Marque
Lindy
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
20 m
Les Atouts de l'article:
- Combine le cuivre et la fibre optique pour une solution hybride de connectivité HDMI® longue distance
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@120Hz, 8K@60Hz ainsi que les formats HDR statiques et dynamiques, y compris Dolby Vision et HDR10+
- Ultra High-Speed HDMI® certifié avec prise en charge des fonctions HDMI®, y compris VRR et eARC
- Structure de câble flexible pour des installations simples et minimales
- Garantie 2 ans
La gamme de câbles HDMI® hybrides à fibre optique de Lindy est une solution révolutionnaire pour étendre les signaux HDMI® sur de plus longues distances. Combinant la flexibilité et la haute résistance aux EMI et RFI des câbles à fibre optique avec un câblage en cuivre standard, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans des installations AV critiques, des écrans commerciaux ou des installations résidentielles à hautes performances. La technologie interne assure une amplification non comprimée du signal HDMI®, ce qui permet d'étendre le contenu HDMI® sur de longues distances, ce qui n'est tout simplement pas possible avec des câbles passifs.
Grâce à une section de câble plus mince, flexible et à des connecteurs métalliques de qualité supérieure, ces câbles peuvent également être facilement installés dans espaces plus restreints.
Avec leur garantie d'être intégralement certifiés HDMI®, ces câbles sont livrés avec l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur les câbles homologués Ultra High Speed:
Bande passante optimale de 48 Gbit/s
Avec leur prise en charge 48Gbit/s, ces câbles permettent la transmission non compressée de l’HDMI® et de ses différentes fonctionnalités. Il est également rétrocompatible avec les versions HDMI® précédentes.
Prise en charge exceptionnelle des hautes résolutions
Avec des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@120Hz, et 7680x4320 / 10240x4320 @60Hz, le contenu peut être visionné avec une précision et une clarté incroyables à des taux de rafraîchissement plus élevés pour un visionnage optimal des films, des graphismes ou des images. La prise en charge des hautes résolutions à de grandes distances est cruciale pour une signalisation numérique accrocheuse, la conception graphique ou le broadcasting.
Une prise en charge HDR dynamique impressionnante
En plus du HDR statique, l’HDMI® apporte également un soutien supplémentaire aux formats HDR dynamiques tels que le Dolby Vision et le HDR10+. Cela permet d'offrir à chaque instant du contenu, qu'il soit scène par scène ou même image par image, une gamme de couleurs beaucoup plus large basée sur l'espace colorimétrique BT.2020, une luminosité de pointe plus élevée et des noirs profonds pour des contrastes optimaux ainsi qu'une plus grande profondeur de couleur. Ceci est essentiel pour la transmission de contenu VOD, y compris les émissions de télévision et les films, ainsi que la VR et les jeux vidéo, ce qui est idéal pour la diffusion d’événements sportifs, les installations de vente au détail et les installations home cinéma de qualité supérieure.
Audio immersive spatiale et basée objet
Le support eARC simplifie encore la connectivité avec les systèmes de sonorisation, les amplificateurs et les barres de son compatibles, en faisant passer le son sans perte de la source à la sortie.
Les Atouts de la gamme:
Câble HDMI® AOC
Quelques mots du fabricant :
51587158






