Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble HDMI Cromo Line, 10M - 37876

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888378765

Réf. Sonepar

01852837876

Réf. Fournisseur

37876

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

Câble HDMI Cromo Line, 10M

Les Atouts de l'article:

  • Câbles HDMI® Standard performants et esthétiques.
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit
  • Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, conducteurs en cuivre étamé 24AWG résistants à la corrosion
  • Conforme à la norme HDMI®: 3D, 4K, 10.2Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; certifié par le centre de test HDMI® ATC; Garantie 10 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles HDMI® High Speed 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.


Les câbles HDMI® Standard Cromo Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre étamé de section 26AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.


Les résolutions UHD sont prises en charge jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit, y compris la 3D. Les câbles HDMI® de la gamme 'Cromo Line' supportent également 32 canaux audio et le Dolby True HD.


Le boîtier ABS chromé est équipé d'un manchon ultra flexible et résistant, qui répond aux exigences des applications AV industrielles et publicitaires.


Les câbles HDMI® Cromo respectent les nouvelles spécifications HDMI® et prennent en charge la bande passante de 18G avec des longueurs allant jusqu'à  5m. Les câbles HDMI® de la gamme Cromo Line sont classifiés HDMI® High Speed jusqu'à 5m. Toutes les longueurs supérieures à 5m sont classifiées HDMI®  Standard.


Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m et 10m

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

HDMI® mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

16984116