Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble HDMI Gold Line, 15m - 37867

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 15 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888378673

Réf. Sonepar

01852837867

Réf. Fournisseur

37867

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

15 m

Câble HDMI Gold Line, 15m

Les Atouts de l'article:

  • Câbles HDMI® Standard Speed sans compromis et haute performance pour les besoins et environnements professionnels.
  • Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit
  • Prises, contacts et connecteurs métal plaqué or 24 carats
  • Câble avec triple blindage, faible atténuation, conducteurs en cuivre OFC 24AWG résistants à la corrosion
  • Conforme à la norme HDMI®: 3D, 4K, 10.2Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; certifié par le centre de test HDMI® ATC; Garantie 25 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. Les câbles HDMI® Gold du concept "Cable Lines" sont sans compromis et la solution haute performance pour les besoins et environnements professionnels.


Les câbles HDMI® Standard Speed Gold Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre OFC de section 24AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.


Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit sont prises en charge. Les câbles HDMI® Gold Line transmettent 32 canaux audio et le  Dolby True HD.


Ces câbles haut de gamme ont une faible atténuation permettant une transmission fiable sur de très longues distances.


Les câbles HDMI® Gold Line respectent les nouvelles spécifications HDMI® et prennent en charge la bande passante de 18G avec des longueurs allant jusqu'à 7.5m. Les câbles HDMI® de la gamme Gold Line sont classifiés HDMI® High Speed jusqu'à 7.5m. Toutes les longueurs supérieures à 7.5m sont classifiées HDMI® Standard.


Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m et 20m

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Les Atouts de la gamme:

HDMI® mâle/mâle

Quelques mots du fabricant :

16984107