Lindy - Câble HDMI vers VGA, 3m - 41457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888414579
Réf. Sonepar
01852841457
Réf. Fournisseur
41457
Réf. Commerciale
Lindy
type de connecteur raccordement 1:
HDMI
type de connecteur raccordement 2:
HDMI
longueur:
3 m
Les Atouts de l'article:
- Connecte un a quipement HDMI® a un écran ou projecteur VGA
- résolutions prises en charge: jusqu'a 1920x1200@60Hz
- Prise en charge des modes de duplication vida o (video mirroring) et du bureau a tendu
- Prise USB sa para e pour l'alimentation
- Garantie 2 ans
Le Câble HDMI® vers VGA de Lindy est ida al pour connecter une source HDMI® vers un écran ou projecteur VGA. Il convertit le signal numa rique HDMI® en VGA analogique et prend en charge les résolutions vida o jusqu'a 1920x1200@60Hz.
Ce Câble peut a galement aªtre utilisa pour ajouter un autre écran et augmenter la productivita . Les signaux HDCP ne sont pas pris en charge.
Quleques mots du fabricant:
Connecter une source HDMI® à un moniteur VGA