Lindy - Câble HDMI® High Speed 2m, GRS - 37411

CopieCopie
Lindy - Câble HDMI® High Speed 2m, GRS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur raccordement 1 - HDMI

  • type de connecteur raccordement 2 - HDMI

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888374118

Réf. Sonepar

01852837411

Réf. Fournisseur

37411

Marque

Lindy

type de connecteur raccordement 1:

HDMI

type de connecteur raccordement 2:

HDMI

longueur:

2 m

Câble HDMI® High Speed 2m, GRS

Les Atouts de l'article:

  • Fabriqué à partir de 50 % de cuivre recyclé et de 100 % de TPE recyclé
  • Supporte les résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
  • Câble à triple blindage, cuivre 30AWG
  • Supporte 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
  • Garantie de 10 ans

Le câble HDMI® Lindy certifié GRS a été conçu dans une optique de développement durable, incorporant jusqu'à 50% de cuivre recyclé et une gaine entièrement fabriquée à partir de matériaux TPE recyclés. Certifié conforme aux normes rigoureuses du Global Recycled Standard (GRS), ce câble garantit des performances élevées tout en soutenant une fabrication respectueuse de l'environnement.


Le câble est triplement blindé avec du cuivre nu 30AWG pour des performances supérieures, avec des connecteurs dorés et des contacts dorés pour maintenir l'intégrité et la fiabilité du signal. 


Avec une bande passante de 18 Gbps, le câble Lindy GRS HDMI® peut supporter des résolutions UHD jusqu'à 3840x2160@60z 4:4:4 8-bit. Tout en transmettant jusqu'à 30 canaux audio, y compris Dolby® True HD et DTS-HD Master Audio. 


Le câble Lindy GRS HDMI® est disponible en longueurs de 1 à 5m.


Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.




Les Atouts de la gamme:

HDMI® mâle à mâle

Quelques mots du fabricant :

14632209