Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lindy - Câble Mini-Din 6 PS/2 M/M 5m - 33268

CopieCopie
Lindy - Câble Mini-Din 6 PS/2 M/M 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888332682

Réf. Sonepar

01852833268

Réf. Fournisseur

33268

Marque

Lindy

Câble Mini-Din 6 PS/2 M/M 5m

Les Atouts de l'article:

• Mini DIN 6 Mâle/Mâle
• Moulé
• 10 ans de garantie


Les Atouts de la gamme:

Cordon PS/2 blindé avec connecteurs mini-DIN 6 mâles moulés, gris avec protection anti-cassure rouge

Quelques mots du fabricant :

14631440