Lindy - Câble Mini DisplayPort 1.4 Hybride Fibre Optique, connecteurs DP fournis, 100m - 38486

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888384865
Réf. Sonepar
01852838486
Réf. Fournisseur
38486
Réf. Commerciale
Lindy
Les Atouts de l'article:
- Combine un câble en cuivre et un câble à fibre optique pour une solution de connectivité hybride longue distance Mini DP & DP.
- Livré sous forme de câble mini DisplayPort mâle/mâle, avec connecteurs DisplayPort amovibles.
- Prend en charge les résolutions DP 1.4 jusqu'à 8K@60Hz, 4K@120Hz avec prise en charge supplémentaire du HDR statique et dynamique
- Aucune alimentation externe requise
- Garantie 2 ans
La gamme de câbles Fibre Optique Hybride Mini DP 1.4 avec connecteurs détachables de LINDY est la solution professionnelle pour étendre les signaux Mini DisplayPort et DisplayPort sur de longues distances, sans avoir besoin d'adaptateurs supplémentaires. Combinant la flexibilité et la résistance élevée aux interférences électromagnétiques et aux interférences radioélectriques des câbles à fibres optiques avec un câblage standard en cuivre, ces câbles hybrides sont idéaux pour une utilisation dans des installations AV critiques ou des installations commerciales.
Fourni sous la forme d'un câble mince avec un connecteur haute qualité Mini DisplayPort de taille réduite, il peut être installé facilement à travers les conduits et autres espaces étroits sans endommager la structure interne du câble, tandis que le connecteur DisplayPort amovible peut être ajouté aux extrémités de l'installation pour la connexion à une gamme encore plus large d'écrans et de dispositifs tels que des PC ou des affichages Digital Signage. Cette conception innovante permet une gamme beaucoup plus large de solutions de connectivité qui peuvent être personnalisées librement par l'utilisateur, y compris Mini DP à Mini DP, DP à DP ou Mini DP à un écran DP.
Prenant en charge toutes les fonctions haut de gamme de la spécification DP 1.4, ces câbles peuvent fournir des résolutions allant jusqu'à 8K à 60Hz, ou 4K à des fréquences d'images élevées de 120Hz, parfaites pour assurer la meilleure qualité d'image possible dans les affichages de détail, les installations AV immersives lors d'événements ou une solution claire et efficace dans un environnement de transport. La prise en charge HDR statique et dynamique assure une gamme de couleurs beaucoup plus large, des contrastes plus élevés et une luminosité accrue pour fournir un contenu accrocheur, même en extérieur ou dans des scénarios très éclairés.
Quleques mots du fabricant:
Crée une connexion mini DP ou DP personnalisable et fiable sur de longues distances