Lindy - Câble mini DP vers DP, noir, 3m - 41647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888416474
Réf. Sonepar
01852841647
Réf. Fournisseur
41647
Marque
Lindy
Câble mini DP vers DP, noir, 3m
Les Atouts de la gamme:
Quelques mots du fabricant :
Connectique Mini-DisplayPort vers DisplayPort
Les Atouts de la gamme:
Le câble adaptateur DisplayPort LINDY s'utilise avec les Notebooks Mac et autres appareils équipés d'une sortie Mini DisplayPort.
- Prend en charge les résolutions DisplayPort jusqu'au 4K 4096 x 2160 jusqu'à 5,4 Gbit/s x 4 voies
- Compatible avec les spécifications DisplayPort 1.2
- Bande passante: 21.6 Gbit/s
- Mini DP mâle vers DP mâle
- Longueur: 3m
- Couleur: noir
- Garantie 10 ans
Quelques mots du fabricant :
Connectique Mini-DisplayPort vers DisplayPort



