Lindy - Câble Nullmodem Sub-D9 F/F 3m - 31577

CopieCopie
Lindy - Câble Nullmodem Sub-D9 F/F 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888315777

Réf. Sonepar

01852831577

Réf. Fournisseur

31577

Marque

Lindy

Câble Nullmodem Sub-D9 F/F 3m

Les Atouts de l'article:

Liaison de PC à PC
  • Connecteur en matière plastique moulé
  • Connexions:
  • 9 pin. couplage Sub-D vers 9 pin. Sub-D
  • Brochage des connecteurs:
  • 1/6/8 ---------- 7
  • 2 ----------------- 3
  • 3 ----------------- 2
  • 5 ----------------- 5
  • 7 ----------------- 1/6/8


Les Atouts de la gamme:

Cordon Nullmodem 9pins, pour une connexion directe de PC à PC, sub-D9 femelle à femelle

Quelques mots du fabricant :

14630689