Lindy - Câble Premium HDMI® compatible HDMI 2.0 Ultra HD, avec Ethernet & 2x verrous, ty - 41388

CopieCopie
Lindy - Câble Premium HDMI® compatible HDMI 2.0 Ultra HD, avec Ethernet & 2x verrous, ty

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888413886

Réf. Sonepar

01852841388

Réf. Fournisseur

41388

Marque

Lindy

Câble Premium HDMI® compatible HDMI 2.0 Ultra HD, avec Ethernet & 2x verrous, type A/A, 5m

Les Atouts de l'article:

  • 2x HDMI type A mâle avec verrou (19pins)
  • Câble blindé, High Speed CAT2
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbps
  • Support Ethernet
  • Supporte des résolutions jusqu'au Full-HD 1080p et plus encore
  • Supporte les profondeurs de couleurs améliorées - Deep Color, x.v.ColorTM et xvYCC
  • Supporte tous les formats 3D de la spécification HDMI 1.4
  • Supporte HDTV et HDCP
  • Garantie 10 ans


Les Atouts de la gamme:

Câble pour écrans, projecteurs, plasmas et LCDs

Quelques mots du fabricant :

15065977