Lindy - Câble PS/2, 1m - 33265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888332651
Réf. Sonepar
01852833265
Réf. Fournisseur
33265
Marque
Lindy
Câble PS/2, 1m
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de la gamme:
Cordon PS/2 blindé avec connecteurs mini-DIN 6 mâles moulés, gris avec protection anti-cassure rouge
Quelques mots du fabricant :
14631437
Les Atouts de l'article:
Câble au design ergonomique LINDY et connecteurs surmoulés.
- Câble blindé
 - 6 pins Mini-DIN (PS/2) mâle/mâle
 - couleur: gris clair
 - Longueurs disponibles de 1m à 30m
 
Les Atouts de la gamme:
Cordon PS/2 blindé avec connecteurs mini-DIN 6 mâles moulés, gris avec protection anti-cassure rouge
Quelques mots du fabricant :
14631437


