Lindy - Câble réseau Blanc Cat.6A S/FTP LSZH, 5m - 47196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 5 m
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888471961
Réf. Sonepar
01852847196
Réf. Fournisseur
47196
Marque
Lindy
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
5 m
couleur de gaine:
blanc
Les Atouts de l'article:
Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH
Connecteur anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal stable
Garantie 10 ans
Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accroc et des contacts plaqués or, pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.
Câble Cat.6A, blindé avec tresse comme blindage général et blindage pour les différentes paires de conducteurs (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.
Les contacts dorés anticorrosion garantissent des connexions fiables sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc du connecteur évite d'endommager le loquet lors de l'installation et de la déconnexion.
Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à la suppression des émissions toxiques d'halogène.
Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc.
Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre
Quelques mots du fabricant :
15983529




