Lindy - Câble réseau Gris Cat.5e U/UTP, 0.3m - 48360

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.3 m

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888483605

Réf. Sonepar

01852848360

Réf. Fournisseur

48360

Marque

Lindy

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.3 m

couleur de gaine:

gris

Câble réseau Gris Cat.5e U/UTP, 0.3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.5e U/UTP, PVC
  • Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau PVC U/UTP Cat.5e avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 100MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.5e, conçu pour des fréquences de fonctionnement jusqu'à 100MHz. La version non blindée (U/UTP) est conçue dans ses paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) de telle sorte qu'elle peut être utilisée pour Gigabit Ethernet malgré l'absence de blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m.



Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 100MHz, cuivre

Quelques mots du fabricant :

16984167