Lindy - Câble réseau Gris Cat.6 S/FTP LSZH, 1m (testé par Fluke) - 45582

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888455824

Réf. Sonepar

01852845582

Réf. Fournisseur

45582

Réf. Commerciale

Lindy

catégorie:

6

type de câble:

S/FTP

longueur:

1 m

couleur de gaine:

gris

Câble réseau Gris Cat.6 S/FTP LSZH, 1m (testé par Fluke)

Les Atouts de la gamme:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 et rapport de test (100% Test)
  • Cat.6 S/FTP PIMF, LSZH
  • Connecteur avec manchon anti-accroc intégré la protection du loquet
  • Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz doté d'un manchon anti-accroc et avec contacts plaqués or pour normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.


Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz en version blindée avec tresse comme blindage général et blindage par paires individuelles (S/FTP). Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tout le secteur professionnel. ils sont idéalement utilisés pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.


Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et la déconnexion.

Le rapport de test inclus dans chaque emballageindividuel assure une compatibilité maximum du câble.


Chaque composant esttesté individuellement, ce qui permet d'éliminer les problèmes tels que laperte d'insertion, la perte par réflexion et la diaphonie. Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'absence d'émissions toxiques d'halogène.


Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge.


Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m.



Quelques mots du fabricant :

RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 26AWG