Lindy - Câble réseau Gris Cat.6 U/UTP, 0.3m - 48160

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.3 m

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888481601

Réf. Sonepar

01852848160

Réf. Fournisseur

48160

Marque

Lindy

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.3 m

couleur de gaine:

gris

Câble réseau Gris Cat.6 U/UTP, 0.3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.6 U/UTP, CCA
  • Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
  • Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau CCA Cat.6 U/UTP avec prise en charge de bande passante jusqu'à 250MHz et système anti-accroc avec contacts plaqués or pour standards Ethernet jusqu'à GBase-T.

Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le verrou du connecteur lors de l'installation et la déconnexion.

Les hautes fréquences utilisées dans la technologie des réseaux provoquent une charge de courant élevée dans les couches extérieures des conducteurs en raison de " l'effet pelliculaire", alors que les conducteurs ne sont soumis qu'à de très faibles charges électriques. Ceci permet l'utilisation d'un matériau conducteur en aluminium plaqué Cuivre (CCA), ce qui rend ce câble plus économique que les câbles pur cuivre.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m



Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 250MHz, CCA

Quelques mots du fabricant :

16527943