Lindy - Câble réseau Gris Cat.6A U/UTP, 1m 10pcs - 47621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888476218
Réf. Sonepar
01852847621
Réf. Fournisseur
47621
Marque
Lindy
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
couleur de gaine:
gris
Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Garantie 10 ans
Câble réseau LSZH U/UTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 500MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 10GBase-T.
Câble Cat.6A pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 500MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.
Longueurs disponibles: 1m, 2m, 3m
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 500MHz, 100% Cuivre
Quelques mots du fabricant :
55229422



