Lindy - Câble réseau Gris Cat.6A U/UTP, 2m 10pcs - 47622

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888476225

Réf. Sonepar

01852847622

Réf. Fournisseur

47622

Marque

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

couleur de gaine:

gris

Câble réseau Gris Cat.6A U/UTP, 2m 10pcs

Les Atouts de l'article:

    Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet
  • Garantie 10 ans

Câble réseau LSZH U/UTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 500MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 10GBase-T.


Câble Cat.6A pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 500MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. 


Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.


Longueurs disponibles: 1m, 2m, 3m



Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 500MHz, 100% Cuivre

Quelques mots du fabricant :

55229423