Lindy - Câble réseau Gris Cat.6A U/UTP LSZH, 10m - 47618

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/UTP
longueur - 10 m
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888476188
Réf. Sonepar
01852847618
Réf. Fournisseur
47618
Marque
Lindy
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/UTP
longueur:
10 m
couleur de gaine:
gris
Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A U/UTP, LSZH
- Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perte
- Garantie 10 ans
Câble réseau LSZH U/UTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 500MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 10GBase-T.
Câble Cat.6A pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 500MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.
Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 500MHz, 100% Cuivre
Quelques mots du fabricant :
55270100




