Lindy - Câble réseau Gris Cat.6A U/UTP LSZH, 3m - 47615

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888476157

Réf. Sonepar

01852847615

Réf. Fournisseur

47615

Marque

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

longueur:

3 m

couleur de gaine:

gris

Câble réseau Gris Cat.6A U/UTP LSZH, 3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.6A U/UTP, LSZH
  • Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet
  • Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau LSZH U/UTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 500MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or standards Ethernet jusqu'à 10GBase-T.


Câble Cat.6A pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 500MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.


Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.


Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m



Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 500MHz, 100% Cuivre

Quelques mots du fabricant :

55270097