Lindy - Câble réseau Gris S/FTP LSZH, 1m - 47262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888472623
Réf. Sonepar
01852847262
Réf. Fournisseur
47262
Marque
Lindy
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
couleur de gaine:
gris
Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Connecteur : Cat.6A / Câble : Cat.7 S/FTP (600Mhz)
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
- Garantie 10 ans
Câble réseau S/FTP LSZH Cat.7 S/FTP avec connecteurs Cat.6A prenant en charge une bande passante jusqu'à 600MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.
Le matériau du câble Cat.7 pour des fréquences de fonctionnement jusqu'à 600 MHz avec blindage tressé total et blindage par feuille englobant les paires (S/FTP) a été développé pour une utilisation dans les centres de données, salles de serveurs, montage en rack réseaux et armoires de commande, etc. pour les réseaux jusqu'à 10GBaseT. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors du montage et de la déconnexion.
Ce produit utilise des câbles de catégorie 7. La norme Cat.7 définissait à l'origine les connecteurs GG45, qui étaient destinés à parfaire le RJ45, mais qui n'ont pas pu s'établir sur le marché. Entre-temps, le connecteur RJ45 a été développé pour répondre facilement aux exigences de la Cat.7, mais n'a jamais été défini pour la Cat.7, c'est pourquoi le marquage sur le câble se lit comme suit : "Cordon de raccordement S/FTP Cat.6A avec câble brut 600MHz".
Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc.
Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
Les Atouts de la gamme:
Connecteur Cat.6A, câble Cat.7
Quelques mots du fabricant :
16218201




