Lindy - Câble réseau Noir Cat.6 U/UTP LSZH, 0.3m - 45430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 0.3 m
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888454308
Réf. Sonepar
01852845430
Réf. Fournisseur
45430
Réf. Commerciale
Lindy
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
0.3 m
couleur de gaine:
noir
Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 et rapport de test (100% Test)
- Cat.6 U/UTP, LSZH
- Connecteur avec système anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perte
- Garantie 10 ans
Câble réseau U/UTP LSZH Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc avec contacts plaqués or pour standards Ethernet jusqu'à 1GBase-T.
Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale des paramètres électrophysiques (NExT, FExT, FExT, etc.) même sans blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et son système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.
Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et l’absence d'émissions toxiques d'halogène.
Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Rouge, Gris.
Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.
Quleques mots du fabricant:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% Cuivre, 26AWG