Lindy - Câble réseau Noir Cat.6A S/FTP LSZH, 50m (testé par Fluke) - 45343

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 50 m

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888453431

Réf. Sonepar

01852845343

Réf. Fournisseur

45343

Réf. Commerciale

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

50 m

couleur de gaine:

noir

Câble réseau Noir Cat.6A S/FTP LSZH, 50m

Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.6A S/FTP PIMF, LSZH
  • Connecteur anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal stable
  • Garantie 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accroc et des contacts plaqués or, pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.

Câble Cat.6A, blindé avec tresse comme blindage général et blindage pour les différentes paires de conducteurs (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.

Le rapport de testinclus dans chaque emballage individuel assure une compatibilité maximum ducâble. Chaque composant est testé individuellement, ce qui permet d'éliminerles problèmes tels que la perte d'insertion, la perte par réflexion et ladiaphonie.

Les contacts dorés anticorrosion garantissent des connexions fiables sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc du connecteur évite d'endommager le loquet lors de l'installation et de la déconnexion.

Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à la suppression des émissions toxiques d'halogène.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m.



Quleques mots du fabricant:

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 26AWG