Lindy - Câble réseau Noir Cat.6A S/FTP TPE, 0.3m - 47410

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - S/FTP

  • longueur - 0.3 m

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888474108

Réf. Sonepar

01852847410

Réf. Fournisseur

47410

Réf. Commerciale

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

S/FTP

longueur:

0.3 m

couleur de gaine:

noir

Câble réseau Noir Cat.6A S/FTP TPE, 0.3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble de brassage à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.6A S/FTP PIMF, TPE
  • Connecteur intégré sans accroc pour la protection du verrou
  • Plaqué ou broches pour une meilleure conductivité et l'élimination de la perte de signal
  • Garantie de 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6A avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz et doté d'un design anti-accroc et des contacts plaqués or, pour normes Ethernet jusqu'à 10 GBase-T.


La gaine en TPE est une alternative non toxique au PVC. Elle est également plus flexible que son homologue et présente unerésistance élevée aux chocs et aux déchirures, ce qui en fait un matériau degaine sûr et durable.


Câble Cat.6A, blindé avec tresse comme blindage général et blindage pour les différentes paires de conducteurs (S/FTP). Les câbles Cat.6A répondent aux exigences du 10 Gigabit Ethernet (10GBaseT) avec une fréquence de fonctionnement allant jusqu'à 500MHz.


Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.


Les contacts dorés anticorrosion garantissent des connexions fiables sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc du connecteur évite d'endommager le loquet lors de l'installation et de la déconnexion.


Le TPE utilisé comme matériau pour la gaine offre une flexibilité accrue et facilite la manipulation des câbles.


Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.



Quleques mots du fabricant:

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre