Lindy - Câble réseau par 50 pièces Gris Cat.5e F/UTP, 1m - 48336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - F/UTP
longueur - 1 m
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888483360
Réf. Sonepar
01852848336
Réf. Fournisseur
48336
Marque
Lindy
catégorie:
5E
type de câble:
F/UTP
longueur:
1 m
couleur de gaine:
gris
Les Atouts de l'article:
- 50 câbles réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.5e F/UTP, PVC
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et une garantie de signal sans perte
- Garantie 10 ans
Câble réseau PVC F/UTP Cat.5e F/UTP avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 100MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.
Câble Cat.5e, conçu pour des fréquences de fonctionnement jusqu'à 100MHz. Grâce à son blindage global (F/UTP) sous forme de feuille, ce type de câble est utilisé de manière fiable depuis des décennies dans de nombreuses installations, aussi bien dans le secteur de la consommation courante que dans le secteur professionnel, car il peut facilement être utilisé pour les réseaux Gigabit Ethernet. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.
Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m.
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 100MHz, Cuivre
Quelques mots du fabricant :
16984152




