Lindy - Câble réseau Plat Blanc Cat.6 U/UTP, 2m - 47502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 2 m
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888475020
Réf. Sonepar
01852847502
Réf. Fournisseur
47502
Marque
Lindy
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
2 m
couleur de gaine:
blanc
Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6 U/UTP, plat
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
- Garantie 10 ans
Câble réseau plat U/UTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz doté d'un manchon anti-accroc et avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.
Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz. La version non blindée (U/UTP) peut être utilisée pour le Gigabit Ethernet grâce à la conception spéciale du paramètre électrophysique (NExT, FExT, FExT, etc.) malgré le manque de blindage. Conçu comme câble plat pour une utilisation dans des environnements où l'espace d'installation est restreint ou limité. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur long terme. La conception robuste et le manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et la déconnexion.
La construction très flexible et très fine des câbles plats permet d'installer les câbles dans des espaces restreints ou limités.
Couleurs disponibles: Noir, Gris, Rouge, Blanc.
Longueurs disponibles: 0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m.
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 32AWG
Quelques mots du fabricant :
15789268




