Lindy - Câble réseau Plat Noir Cat.6A U/FTP, 0.3m - 47480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - U/FTP
longueur - 0.3 m
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002888474801
Réf. Sonepar
01852847480
Réf. Fournisseur
47480
Marque
Lindy
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
U/FTP
longueur:
0.3 m
couleur de gaine:
noir
Les Atouts de l'article:
- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.6A U/FTP, plat
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
- Garantie 10 ans
Câble réseau plat U/FTP Cat.6A U/FTP avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz doté d'un manchon anti-accroc et avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 10GBase-T.
Câble Cat 6A, pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 500MHz, blindé par feuille d'aluminium englobant toutes les paires (U/FTP). Conçu comme câble plat pour une utilisation dans des environnements où l'espace d'installation est restreint ou limité. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.
Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste avec un manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.
La construction très flexible et très fine des câbles plats permet d'installer ces câbles dans des espaces restreints ou limités.
Couleurs disponibles: Noir, Blanc.
Longueurs disponibles: 0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m.
Les Atouts de la gamme:
RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 32AWG
Quelques mots du fabricant :
16679210




