Lindy - Câble réseau Plat Noir Cat.6A U/FTP, 3m - 47483

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/FTP

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888474832

Réf. Sonepar

01852847483

Réf. Fournisseur

47483

Réf. Commerciale

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/FTP

longueur:

3 m

couleur de gaine:

noir

Câble réseau Plat Noir Cat.6A U/FTP, 3m

Les Atouts de l'article:

  • Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
  • Cat.6A U/FTP, plat
  • Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet
  • Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
  • Garantie 10 ans

Câble réseau plat U/FTP Cat.6A U/FTP avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 500MHz doté d'un manchon anti-accroc et avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 10GBase-T.


Câble Cat 6A, pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 500MHz, blindé par feuille d'aluminium englobant toutes les paires (U/FTP). Conçu comme câble plat pour une utilisation dans des environnements où l'espace d'installation est restreint ou limité. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.


Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste avec un manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.


La construction très flexible et très fine des câbles plats permet d'installer ces câbles dans des espaces restreints ou limités.


Couleurs disponibles: Noir, Blanc.


Longueurs disponibles: 0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m.



Quleques mots du fabricant:

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 32AWG