Lindy - Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP LSZH gris, 0.3m - 47580

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 0.3 m

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002888475808

Réf. Sonepar

01852847580

Réf. Fournisseur

47580

Marque

Lindy

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/UTP

longueur:

0.3 m

couleur de gaine:

gris

Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP LSZH gris, 0.3m

Les Atouts de l'article:

•Câble réseau non blindé à paires torsadées avec connecteurs RJ45
•Cat.6A U/UTP, Ultra Slim 
•Connecteurs avec protection anti-accroc 
•Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et un signal fiable 
•Garantie 10 ans

Câble réseau Ultra Slim Cat.6A U/UTP avec prise en charge des bandes passantes allant jusqu’à 500 MHz et protection contre les accrocs avec des contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu’à 10GBase-T.

Câble Cat 6A, pour des fréquences de fonctionnement allant jusqu’à 500 MHz, non blindé avec paires torsadées (U/UTP). Conçu comme un câble ultra mince pour une utilisation dans des environnements avec un espace d’installation restreint. Ces câbles sont fabriqués et testés conformément à la spécification ISO/IEC 11801 et emballés dans des sachets individuels.

Les contacts plaqués or garantissent des connexions fiables et une protection contre la corrosion sur de longues périodes. Une conception robuste empêche d’endommager le loquet du connecteur lors de l’installation et du retrait.

La construction de câble très flexible et mince permet d’installer les câbles dans des espaces restreints ou limités tels que des salles de serveurs ou des concentrateurs réseau.

Disponible dans les longueurs de : 0.3m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m.


Les Atouts de la gamme:

RJ45, M/M, 500MHz, 100% cuivre, 28AWG

Quelques mots du fabricant :

55132465